※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃車上渡し
翌々日出荷とは
内容量1台
定格出力(kW)0.75
電圧(V)(原動機)単相100/110
注文コード53277788
品番APK-08D S6
参考基準価格(税別)¥410,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。