吐出空気量(L/min)160
出力(kW)1.5
電圧(V)三相:50Hz/200、60Hz/200〜220
騒音レベル(dB(A))73
タンク容量(L)73
質量(kg)99
仕様空気取出し口径(B)×口数:G1/4×1、圧縮機本体形式:GHO-2D、使用オイル種:CO-68、充填オイル量上限/下限(L):0.40/0.15
運転制御方式圧力開閉器式(断続式)
制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78〜0.98[8〜10]
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1126×394×757
原動機定格出力(PS)2