レシプロ式コンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)80 注文コード53278104 品番GH-22C 6P(IE3・60HZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥451,000
この商品はタンク容量など12種類から選べます 他の種類を見る

自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。

吐出空気量(L/min)270 出力(kW)2.2 電圧(V)三相:50Hz/200、60Hz/200〜220 騒音レベル(dB(A))74 タンク容量(L)80 質量(kg)123 仕様空気取出し口径(B)×口数:G1/4×2、圧縮機本体形式:GHO-3DP、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):0.58/0.26 運転制御方式圧力開閉器式(断続式) 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78〜0.98[8〜10] 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1240×409×710 原動機定格出力(PS)3
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53278104 GH-22C 6P(IE3・60HZ) 52969054 GH-22C 6P コンプレッサ 明治機械製作所 コンプレッサ 明治機械製作所 1台 299,800 税込329,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする