吐出空気量(L/min)430
出力(kW)3.7
電圧(V)三相:50Hz/200、60Hz/200〜220
騒音レベル(dB(A))74
タンク容量(L)119
質量(kg)183
仕様空気取出し口径(B)×口数:G1/4×1、Rc1/2×1、圧縮機本体形式:BT-37、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):1.36/0.94
幅(mm)1377
高さ(mm)890
奥行(mm)425
運転制御方式連続・断続運転兼用式
制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78〜0.98[8〜10]
原動機定格出力(PS)5