レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)119 出力(kW)3.7 注文コード53278129 品番GK-37A 6P(IE3・60HZ)
参考基準価格(税別)¥630,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品はタンク容量・出力など10種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)430 出力(kW)3.7 電圧(V)三相:50Hz/200、60Hz/200〜220 騒音レベル(dB(A))74 タンク容量(L)119 質量(kg)183 仕様空気取出し口径(B)×口数:G1/4×1、Rc1/2×1、圧縮機本体形式:BT-37、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):1.36/0.94 幅(mm)1377 高さ(mm)890 奥行(mm)425 運転制御方式連続・断続運転兼用式 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78〜0.98[8〜10] 原動機定格出力(PS)5
注意
※騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室条件に換算した値です。安全に関するご注意を参照ください。荷卸し道具をお持ちでない場合、別途チャーター費用がかかります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする