エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)3.7 電圧(V)三相:50Hz/200V、60Hz/200〜220V 注文コード53278287 品番APK-37D 6P(IE3・60HZ)
参考基準価格(税別)¥701,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は定格出力・電圧など10種類から選べます 他の種類を見る

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)410 制御圧力(MPa)0.69〜0.88 定格出力(kW)3.7 電圧(V)三相:50Hz/200V、60Hz/200〜220V 騒音レベル(dB(A))55 タンク容量(L)35 質量(kg)179 用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。 仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1/2×1、圧縮機本体形式:BT-37P、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):1.36/0.94 運転制御方式圧力スイッチ式 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm855×651×871 原動機定格出力(PS)5
注意
※騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室条件に換算した値です。11・15kWについては作動に余裕をもたせるため、空気タンクST230以上の設置を推奨します。安全に関するご注意を参照ください。荷卸し道具をお持ちでない場合、別途チャーター費用がかかります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53278278
2022-05-25
用途:
納期が不安だったが
有限会社岩渕製作所 様

使用中のコンプレッサーが故障して困っているところ、他の商社で納期1ヶ月等言われているなかで納期3日で出荷予定となって安心した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする