エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53278296 品番APK-110D 5P(IE3・50HZ)
参考基準価格(税別)¥1,700,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。11・15kW機は大形インタークーラーにより中間段の圧縮空気を冷却し圧縮効率がアップしました。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。

吐出空気量(L/min)1340 制御圧力(MPa)0.78〜0.98 定格出力(kW)11 電圧(V)三相:50Hz/200V、60Hz/200〜220V 騒音レベル(dB(A))59 タンク容量(L)90 質量(kg)426 用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。 仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1×1、圧縮機本体形式:BT-110DP、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):3.20/2.30 運転制御方式全自動運転制御式 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1266×949×1271 原動機定格出力(PS)15
注意
※騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室条件に換算した値です。11・15kWについては作動に余裕をもたせるため、空気タンクST230以上の設置を推奨します。安全に関するご注意を参照ください。荷卸し道具をお持ちでない場合、別途チャーター費用がかかります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする