※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)0.75 注文コード53278314 品番DPK-08D 5P(IE3・50HZ)
参考基準価格(税別)¥702,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は定格出力など8種類から選べます 他の種類を見る

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)85 制御圧力(MPa)0.69〜0.88 定格出力(kW)0.75 電圧(V)三相:50Hz/200V、60Hz/200〜220V 騒音レベル(dB(A))53 タンク容量(L)31 質量(kg)132 用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。 仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1/2×1、圧縮機本体形式:GHO-1C-08CK、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):0.23/0.15 運転制御方式圧力スイッチ式 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm758×651×1060 原動機定格出力(PS)1
注意
※騒音値は正面1.5m全負荷時無音室条件に換算した値です。エアドライヤの吐出し空気量はドレン析出により圧縮機の吐出し空気量から約3〜5%減少します。エアドライヤの運転時の騒音値は仕様により1〜2dB(A)増加します。11・15kWについては作動に余裕をもたせるため、空気タンクST230以上の設置を推奨します。安全に関するご注意を参照ください。荷卸し道具をお持ちでない場合、別途チャーター費用がかかります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする