吐出空気量(L/min)225
出力(kW)2.2
電圧(V)三相:50Hz/200、60Hz/200〜220
騒音レベル(dB(A))74
タンク容量(L)155
質量(kg)188
仕様空気取出し口径(B)×口数:G1/4×1、Rc1/2×1、圧縮機本体形式:BTH-22、使用オイル種:CO-68、充填オイル量上限/下限(L):0.55/0.25
幅(mm)1350
高さ(mm)935
奥行(mm)510
潤滑方式給油式
運転制御方式連続・断続運転兼用式
制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18〜1.37[12〜14]
原動機定格出力(PS)3