安全ゴムピンスパイク地下足袋 大馳8枚

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53282024 品番 I-21-8
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

鉄ピンレスのスパイクなので、木材や踏場を傷つける心配がなく、作業場以外の場所でもそのまま履いて行っても安心です。

サイズ(cm)24.5 材質(先芯)高強度鋼 材質(アッパー)布・合成繊維+金属 靴タイプ足袋 用途山仕事・草刈りなど 種類安全靴 材質(ソール)ゴム 機能耐水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53282058
2021-06-07
用途:
草刈り
デジタルハリウッド株式会社 様 (教育・研究機関)

以前はいていた地下足袋は親指と4本の間に分かれ目があったのですが、今回のは見た目分かれているようなのですが中は靴型で踏ん張れないので失敗しました。写真ではわからないです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし申し訳ありません。掲載画像の改善を検討致します。貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする