Wピンスパイク地下足袋 ファスナータイプ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53282128 品番 TH-101F
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,487
販売価格(税別)
4,988

ダブルピンスパイクソール・ファスナー着脱式・耐水糊引き加工・衝撃吸収中底

サイズ(cm)25 ブラック 甲被タイプファスナータイプ 材質(甲)混紡布(綿+ナイロン)平ゴム 靴タイプ足袋 用途山仕事・土手作業 標準質量(g/片足)約470 丈(cm)25(平均値) 材質(底部)ゴム・金属(ピン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53282155
2021-06-27
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

傾斜地の草刈りのため購入、コハゼタイプは好きではないので気に入っています。
つま先に鉄芯入りなら、草刈り機の刃が当たっても安心なので改良希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
53282137
2020-10-30
用途:
斜面の草刈り
1973(昭和48年) 様 (サービス業)

ファスナーで履きやすい。ピンも丈夫にできているので長持ち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする