スポーツ祭たび 小馳7枚

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53282225 品番 M-8-7
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

爪先を保護する巻上げ底
生地延びを防ぐ甲と踵のステッチ縫い
二重衝撃吸収クッション

サイズ(cm)23.5 材質(アッパー)綿+金属 材質(ソール)ゴム+合成樹脂(中敷クッション部) 機能衝撃吸収、耐滑性 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53282435
2025-09-09
用途:
農作業
農・林・水産業

ソールのしっかり感はとても良いです。エアー足袋ほどではありませんが、コチラの商品の方がしっかり踏み込めるのが良い感じです。注文をつけるなら親指の股あたりのソールの糊付けがイマイチです。そこから剥がれて土や水が入ります。毎日履いて1ヶ月が寿命かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする