曜日別特売
M-8-7 スポーツ祭たび 小馳7枚 荘快堂 53282399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-8-7 スポーツ祭たび 小馳7枚 荘快堂 53282399
M-8-7 スポーツ祭たび 小馳7枚 荘快堂 53282399

スポーツ祭たび 小馳7枚

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード53282399品番M-8-7
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

爪先を保護する巻上げ底
生地延びを防ぐ甲と踵のステッチ縫い
二重衝撃吸収クッション

サイズ(cm)25材質(アッパー)綿+金属材質(ソール)ゴム+合成樹脂(中敷クッション部)機能衝撃吸収、耐滑性靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53282435
2025-09-09
用途: 農作業
農・林・水産業

ソールのしっかり感はとても良いです。エアー足袋ほどではありませんが、コチラの商品の方がしっかり踏み込めるのが良い感じです。注文をつけるなら親指の股あたりのソールの糊付けがイマイチです。そこから剥がれて土や水が入ります。毎日履いて1ヶ月が寿命かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする