荘快堂
荘快堂の 地下足袋/足袋靴/足袋
スポーツ祭たび 小馳12枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53282654
品番
M-8-12
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
爪先を保護する巻上げ底
生地延びを防ぐ甲と踵のステッチ縫い
二重衝撃吸収クッション
サイズ(cm)
24
色
白
材質(アッパー)
綿+金属
靴タイプ
足袋
材質(ソール)
ゴム+合成樹脂(中敷クッション部)
機能
衝撃吸収、耐滑性