曜日別特売
M-8-12 スポーツ祭たび 小馳12枚 荘快堂 53282794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツ祭たび 小馳12枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード53282794品番M-8-12
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,828
販売価格(税別)
3,480

爪先を保護する巻上げ底
生地延びを防ぐ甲と踵のステッチ縫い
二重衝撃吸収クッション

サイズ(cm)24材質(アッパー)綿+金属靴タイプ足袋材質(ソール)ゴム+合成樹脂(中敷クッション部)機能衝撃吸収、耐滑性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする