荘快堂
荘快堂の 地下足袋/足袋靴/足袋
子ども祭たび
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53283099
品番
M-20
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
超軽量二重構造のクッション入りで足への負担を軽減。
大解放のマジックテープで脱着が簡単!
耐滑力のある底でしっかりと踏ん張りが効きます!
サイズ(cm)
18
色
白
機能
耐滑性、クッション性、衝撃吸収
仕様
後のみマジック付
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
足袋