荘快堂
荘快堂の 地下足袋/足袋靴/足袋
子どもエアー祭たび マジック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53283485
品番
M-30
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
地下たびに衝撃吸収力があるエアークッションを内蔵。
これにより持久力が必要なイベント等で足への負担を和らげ、長時間のイベントワークも疲れず快適に行えます。
サイズ(cm)
18
機能
耐滑性、衝撃吸収、クッション性
色
白
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
足袋