荘快堂
荘快堂の 地下足袋/足袋靴/足袋
祭禮たび 小馳7枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53283799
品番
M-25-7
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
足首にぴったりフィットするこはぜ留め、耐滑力抜群の天然ゴム縫付底、足にやさしい衝撃吸収中底、足をサポートするシンプルで洗練された機能!
サイズ(cm)
24
色
白
用途
祭り・舞台稽古・トレーニングなど
標準質量(g/片足)
約160〜215
機能
耐滑性、衝撃吸収
材質(甲)
綿布・金属(留具)
丈(cm)
18
材質(底部)
ゴム
靴タイプ
足袋