荘快堂
荘快堂の 地下足袋/足袋靴/足袋
飛脚たび 小馳7枚
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53284465
品番
M-33-7
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
厚底軽量三重衝撃吸収底
生地延びを防ぐ甲と踵のステッチ縫い
サイズ(cm)
23
色
白
材質(アッパー)
綿+金属
靴タイプ
足袋
材質(ソール)
ゴム+合成樹脂(中敷クッション・エアー部)
機能
軽量、衝撃吸収