※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

飛脚たび 小馳7枚

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53284596 品番 M-33-7
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

厚底軽量三重衝撃吸収底
生地延びを防ぐ甲と踵のステッチ縫い

サイズ(cm)23 材質(アッパー)綿+金属 靴タイプ足袋 材質(ソール)ゴム+合成樹脂(中敷クッション・エアー部) 機能軽量、衝撃吸収

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
お祭り用
農・林・水産業

通常の足袋とは違いクッション性があるので、アスファルトの上を長時間歩いても足が痛くならないので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする