泰興
泰興の 墜落制止用器具
泰興の 周辺器具 墜落制止用器具
泰興の タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
リプロンFロープ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
53285147
品番
16mm×30m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽比重ながら強度が高く、吸水性が無いため、堅くなりにくい。色付き(黄色)であるため、注意喚起しやすく、またほかのロープとの混同を防ぐのにも適しています。
ロープ径(Φmm)
16
長さ(m)
30
用途
水平親綱として使用可
材質
PP(ポリプロピレン)
色
黄