20021 ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー 岡田金属工業所 53285253 20021 ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー 岡田金属工業所 53285253 20021 ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー 岡田金属工業所 53285253 20021 ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー 岡田金属工業所 53285253 20021 ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー 岡田金属工業所 53285253 20021 ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー 岡田金属工業所 53285253

ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53285253 品番 20021
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。
ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。
壁・床・天井の付加物の除去作業に。
【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。
【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。
互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。

用途
天井・床・間柱の下地処理に。
窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。
細釘・フィニッシュネイルの除去に。
質量(g)22 ピッチ(mm)1.75 刃長(mm)96 刃幅(mm)33 取付部ファイン ブレードゼットソー 切り幅(mm)0.92 のこぎり板厚(mm)0.6
注意
※使用する電動工具の説明書に従って、正しく取り付けて使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53285269
2021-06-11
用途:
DIYや補修時
その他業種

ある程度の糊を剥がすことは可能ですが、これだけで一回で全てとはなりません。張り付いた後の糊を剥がすと云うよりは、張り付いた材を剥がすのは優れています。

2人が参考にしています
対象商品:
53285253
2020-12-18
用途:
木工作業全般
雄工房 様 (サービス業)

まだ使っていないので何とも言えない
スクレッパー作業は楽になるかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする