S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
S-AIR ソリッドコットンショートジャケット 05931 (服のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53297686
品番
05931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
コーティングを施した綿素材を活かし、ステッチワークや付属使いでオリジナルかつエッジの効いたワークスタイルを確立
色
シルバーグレー
サイズ
S
混率(%)
綿100
着丈(cm)
63
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
仕様
デザイン釦、内ポケット、右胸ポケット、風抜け防止コーティング、耐久性、立体裁断、軽量、ペンポケット