S-AIR ソリッドコットンショートジャケット 05931 (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53297756 品番05931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

コーティングを施した綿素材を活かし、ステッチワークや付属使いでオリジナルかつエッジの効いたワークスタイルを確立

シルバーグレー サイズ6L 混率(%)綿100 着丈(cm)72 胸囲(cm)156 肩幅(cm)62 袖丈(cm)29 仕様デザイン釦、内ポケット、右胸ポケット、風抜け防止コーティング、耐久性、立体裁断、軽量、ペンポケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53297799
2023-07-03
用途:
工場で機械作業
サービス業

ファンの穴の周りがもう少し、厚いほうが良い、外れる可能性がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする