S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
S-AIR フードインハーフジャケット 05811 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
色
ネイビー
注文コード
53298657
品番
05811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
サイズ・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルメット着用時に頭にも空気を循環させるフードを完備し、幅広いシーンでの活躍を可能にしたS‐AIRハイスペックモデル
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
63
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
21
仕様
フードイン、右胸ツインポケット、風抜け防止加工、形態安定性、撥水加工、軽量、左胸ペンポケット