アリオカ(mc.maon)
アリオカ(mc.maon)の 空調・水冷ウェア
アリオカ(mc.maon)の 長袖 空調ウェア・服
Max Dyna 防炎空調エアコン服 MD6800K (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53299226
品番
MD6800K
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
SUSメッシュカバー装着で火花などの侵入を最小限に防ぎます。
色
ブルー
サイズ
6L
セット内容
服のみ
混率(%)
綿100(MAX DYNA)
胸囲(cm)
144
着丈(cm)
73
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
62
用途
火気などを扱う過酷な現場を快適にサポートします。
仕様
防炎素材、ペン差し(胸・袖)、脇シャーリング、フロント隠しボタン、袖口ダブルカフス、内ポケット
注意
アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。