アリオカ(mc.maon)
アリオカ(mc.maon)の 空調・水冷ウェア
アリオカ(mc.maon)の 長袖 空調ウェア・服
Max Dyna 防炎帆布空調エアコン防護服 MD10T-K (服のみ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53299409
品番
MD10T-K
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
SUSメッシュカバー装着で火花などの侵入を最小限に防ぎます。
用途
高熱の火花からもしっかりと安全を守り快適にサポートします。
仕様
防炎素材、SUSメッシュカバー付き
セット内容
服のみ
材質
ボタン:金属製
色
オフホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
130
混率(%)
綿100(MAX DYNA)
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
90