Max Dyna 防炎帆布空調エアコン防護服 MD10T-K (服のみ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53299427 品番 MD10T-K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SUSメッシュカバー装着で火花などの侵入を最小限に防ぎます。

用途高熱の火花からもしっかりと安全を守り快適にサポートします。 仕様防炎素材、SUSメッシュカバー付き セット内容服のみ 材質ボタン:金属製 オフホワイト サイズ3L 胸囲(cm)140 混率(%)綿100(MAX DYNA) 着丈(cm)81 裄丈(cm)95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53299418
2023-05-24
用途:
解体現場 ガス工
建設業・工事業

綿で前の閉めるところがボタンを探しててやっと見つけました最高です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする