※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ EPGT-JS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.2
注文コード
53301948
品番
EPGT040102F-JS SH7025
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・形状
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
【水平方向】4.1
最大切込深さ(mm)
0.5
切込深さ(mm)
最小0.06
内接円(mm)
3.97
取付穴径(Φmm)
2.3
コーナーR(mm)
0.2
最大送り(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小送り(mm)
0.02
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります