BM-9011-L3-GL エースボール 外・内テーバーネジ型 グレー アソー 53302218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM-9011-L3-GL エースボール 外・内テーバーネジ型 グレー アソー 53302218
BM-9011-L3-GL エースボール 外・内テーバーネジ型 グレー アソー 53302218

エースボール 外・内テーバーネジ型 グレー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個外ネジPT1/8注文コード53302218品番BM-9011-L3-GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。

接続R×Rc材質(本体)黄銅材質(ハンドル)樹脂ハンドル形状レバー式開閉ハンドル開閉パターン記号:L3内ネジPT1/8外ネジPT1/8ハンドル長さ(mm)40ハンドル色グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする