※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J10EL015BF SH7025 チップ J10ER/L タンガロイ 53302490 J10EL015BF SH7025 チップ J10ER/L タンガロイ 53302490

チップ J10ER/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード53302490 品番J10EL015BF SH7025
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・トラスコ品番・関連資料など28種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)3.18 勝手L 最大切込深さ(mm)3 切込深さ(mm)最小0.01 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)3 コーナーR(mm)0.15 最大送り(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 最小送り(mm)0.03
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする