※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ JXB(R/L)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.03
注文コード
53303305
品番
JXBR8000F SH7025
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・コーナーR
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3.97
勝手
R
最大切込深さ(mm)
6
切込深さ(mm)
最小0.01
内接円(mm)
8
取付穴径(Φmm)
4.4
コーナーR(mm)
0.03
最大送り(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小送り(mm)
0.01
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります