※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ JTTR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
53303348
品番
JTTR3005F SH7025
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3.18
ねじピッチ
【最大】1【最小】0.5
勝手
R
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.05
ねじ山
【X 方向位置】0.6【数/インチ】最大48、最小25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります