オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
ブックエンド ワイドタイプ 1組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
53303366
品番
BE-10-BK
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
<ストッパー付> 滑り止めがついているので、 大型ファイルや重い書籍でもしっかりとキープ。
仕様
ストッパー付
材質
本体:金属製
色
黒
質量(g)
1.15(2体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×155×190