オープン工業
オープン工業の 店舗什器
オープン工業の ゴンドラ什器
オープン工業の スチール什器
スマートフォン用 ストラップ 160cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53303409
品番
NX-208P-BK
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ホルダーシート付 スマートフォンが吊り下げられます
充電ケーブル穴が横12mm×縦3mm以上のスマホケースに対応
安全装置と長さ調整機能付
仕様
金属フック付、ホルダーシート付
材質
ひも:再生樹脂
色
黒
ひも長(cm)
最長約160
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
約1.5