PKG画像

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(45枚×8パッド) アクアスプラッシュ/グアバ/バイタルオレンジ/ライトグリーン 注文コード53303524 品番500SS-MC-1N
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

強粘着タイプのポスト・イット付箋です。
プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!
カラフルな混色セットです。

仕様強粘着 種別ふせん 形状短冊 アクアスプラッシュ/グアバ/バイタルオレンジ/ライトグリーン シリーズPost-it 寸法(縦×横)(mm)75×25 商品構成アソート
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
事務所で使用

色がしっかりしているため、区別がつけやすくさすがブランドものだと思った。使い捨てにするのが勿体なくて、粘着力があるものは再度使用。

2025-12-18
用途:
書類に
株式会社 田中商事 様 (その他業種)

強粘着ということで購入しましたが、普通の粘着力しかありません。まだ一色しか使ってませんが、他社で購入していた強粘着と比べても全然違います。これなら買わなきゃよかったです。

2025-06-28
用途:
事務など
鉱業

黒!ブラック!が良いです。。あまり無い色なので目立ちます。白インク PILOT Juice up 04( 注文コード 28622765 )と相性が良くおすすめです。
75x50oも使ってますが 黒のみのパックがあれば…嬉しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
53303524
2025-07-05
用途:
仕事に
その他業種

ふせんは貼ってもつかないものがあったりするので、
強粘着ということで購入しました。
しっかり貼れて、しっかり剥がせました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする