PKG画像

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック ブラック/べブルグレー/オーキッドフロスト/ブルー 注文コード53303786 品番654SS-MC-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。
しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!
ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。
カラフルな混色セットです。

仕様強粘着 セット内容45枚(ブラックのみ35枚)×8パッド 種別ノート 形状正方形 ブラック/べブルグレー/オーキッドフロスト/ブルー シリーズPost-it 寸法(縦×横)(mm)75×75 商品構成アソート
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする