PKG画像

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(90枚×32パッド) ブルー/オーキッドフロスト/グリーン/ブルーパラダイス 注文コード53303804 品番7001SS-MC-2N
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

強粘着タイプのポスト・イット見出しです。
パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。
大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。
カラフルな混色セットです。

仕様強粘着 種別見出し 形状短冊 ブルー/オーキッドフロスト/グリーン/ブルーパラダイス シリーズPost-it 寸法(縦×横)(mm)50×15 商品構成アソート
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
会社の事務で使用

色がくっきりはっきりしているものを探したのですが、これ以外に見つからなかった。ただ、値段が高すぎると思う。店の百均に行かずにネットで購入の場合は仕方ないのか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする