おにぎりリフレクター

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53304108 品番R25-L-REFLECTOR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サドルやサドルバッグにぶら下げて、安全走行を後続車にアピール。
・2本のマジックテープでサドルのレールやサドルバッグ、サイドバッグ、バックパックなどにぶら下げれば、後続車のライトに照らされ、自転車の存在を強烈アピール。
・長期ツーリングはもちろん、夜間走行の多いブルベや自転車通勤・自転車通学の必需品。
・ゆらゆら揺れることで、視認性アップ。夜間はもちろん、昼間も効果大。

材質ポリエステルメッシュ、リフレクターテープ 寸法(mm)175×155、1辺175の正三角形 質量(g)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
日暮れ時、夜間走行時
その他業種

日暮れ時に、ライトをつけるには、明るい時、こうほうが心配な
時に、安心でいられる。
また、取り付けが簡単なので、別の自転車に付け替える時に便利。

2024-12-02
用途:
日暮れ時、夜間走行時
その他業種

日暮れ時に、ライトをつけるには、明るい時、こうほうが心配な
時に、安心でいられる。
また、取り付けが簡単なので、別の自転車に付け替える時に便利。

対象商品:
53304108
2022-07-11
用途:
リュックに装備
農・林・水産業

自転車用のリフレクター代わりに使用
怖い目に合いにくくなったから効果はあるかと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする