クツワ
クツワの バッグ・キャップ
クツワの バッグ
クツワの ボディバッグ
文具エプロンバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53304109
品番
BE021BK
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
働く人のための文具エプロンバッグ
スッキリ収納できる大容量スリムタイプ
フラップ付ポケットはマチが広がり、ボトルなどもスッキリ収納できる
2つの付け方で使えます。
ウエストバッグ、ボディバッグで
材質
本体:ポリエステル、PVC、ベルト:PP、バックル:POM
色
ブラック
質量(g)
184
タイプ
ポケット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
170×230×20
ベルト
周囲:47〜128cm