文具エプロンバッグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53304118 品番 BE021NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

働く人のための文具エプロンバッグ
スッキリ収納できる大容量スリムタイプ
フラップ付ポケットはマチが広がり、ボトルなどもスッキリ収納できる
2つの付け方で使えます。
ウエストバッグ、ボディバッグで

材質本体:ポリエステル、PVC、ベルト:PP、バックル:POM ネイビー 質量(g)184 タイプポケット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×230×20 ベルト周囲:47〜128cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする