クツワ
クツワの バッグ・キャップ
クツワの バッグ
クツワの ボディバッグ
文具エプロンバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53304154
品番
BE022NB
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
働く人のための文具エプロンバッグ
しっかり収納できるファスナー付ホルダータイプ
シーンや用途に合わせて3つの付け方で使えます。
ベルトに通して、カラビナに吊るして、別売ベルトで斜め掛け
材質
本体:ポリエステル、PVC、ベルトループ:PP、カラビナ:アルミニウム、鉄
色
ネイビー
質量(g)
140
タイプ
ホルダー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×150×70