文具エプロンバッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53304267 品番 BE025BK
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

働く人のための文具エプロンバッグ
上着の下でもかさばらない薄型タイプ
シーンや用途に合わせて3つの付け方で使えます。
ベルトに通して、カラビナに吊るして、別売ベルトで斜め掛け

材質本体:ポリエステル、PVC、ベルトループ:PP、カラビナ:アルミニウム、鉄 ブラック 質量(g)110 タイプ薄マチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×150×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53304276
2024-03-08
用途:
作業者の小物(ペン・印鑑等)携帯用
サービス業

ペン・印鑑等作業に必要な小物を一転に集約し携帯することで、作業がスムーズに進み、小物の紛失等も減。作業終了時には取り外し、所定箇所へそのまま収納でき便利。
記事もしっかりしており、横からこぼれ落ちることもないので安心して使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする