クツワ
クツワの バッグ・キャップ
クツワの バッグ
クツワの ボディバッグ
文具エプロンバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53304310
品番
BE026
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
働く人のための文具エプロンバッグ
伸縮生地でフィット!調節簡単なボルト専用ホルダー
2つの付け方で使えます。
ベルトにつけて、別売ベルトで斜め掛け
文具エプロンバッグシリーズのウエストベルトに装着可能
適合
直径55〜85mmのボトルに対応
材質
本体:ポリエステル、クロロプレンゴム、ベルトループ:PP
色
ブラック
質量(g)
40
タイプ
ボトルホルダー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×100×10