文具エプロンバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53304355 品番 BE028BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

働く人のための文具エプロンバッグ
テープを取り付けて作業時にサッと使える
文具エプロンバッグシリーズと組み合わせて使える

材質ポリエステル、PVC、亜鉛合金 ブラック 質量(g)21 タイプテープホルダー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×20×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする