曜日別特売
F119-53 B5 バインダー ユアンス マルマン 53304416

B5 バインダー ユアンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ミント
内容量1冊注文コード53304416品番F119-53
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

『あなたに合うカラー。あなたに合う一冊。』
やわらかで落ち着いた色合いの、シンプルなバインダー。

厚さ(mm)22ミントサイズB5質量(g)236タイプタテ種類多穴リング内容サイドインクリアポケット収納枚数70穴数26縦(mm)275横(mm)205用紙厚(g/m2)80材質(表紙)PVC罫線3mm方眼罫ルーズリーフ 10枚、5mm方眼罫 くすみカラーアソート ミニサイズ 5枚
注意
※市販のポケットやインデックスをご使用する場合、バインダーからはみ出ることがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする