マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
A5 バインダー ユアンス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53304450
品番
F416-38
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
『あなたに合うカラー。あなたに合う一冊。』
やわらかで落ち着いた色合いの、シンプルなバインダー。
厚さ(mm)
22
色
ライトピンク
サイズ
A5
質量(g)
174
タイプ
タテ
種類
多穴リング
内容
サイドインクリアポケット
収納枚数
70
穴数
20
縦(mm)
230
横(mm)
173
用紙厚(g/m
2
)
80
材質(表紙)
PVC
罫線
3mm方眼罫ルーズリーフ 10枚、5mm方眼罫 くすみカラーアソート ミニサイズ 5枚
注意
※市販のポケットやインデックスをご使用する場合、バインダーからはみ出ることがございます。