防水シリコンシューズカバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53304485 品番R25-M-WPSLSHCVR-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

履いてるシューズにかぶせるだけ。エアロでレインな伸び〜るシリコン製シューズカバー。
もともとは普通のシューズ用のレインカバーですが、クリートの部分をハサミでくりぬけば、サイクルシューズ用のエアロシューズカバーで簡易レインシューズカバーにもなる優れもの。
とっても良く伸びるシリコン素材なので、ヴェロトーゼのように履きにくいこともありません。その分エアロ効果とレインシューズ効果は落ちますが、安さと手軽さは優れています。 クリアはシューズがうっすら透けて見えるのが、おしゃれ。シューズの汚れ防止にも効果的。
シューズにフィットし、ずれません。ソックスから内側には水がしみ込んできますが、簡易タイプなのでそれでも十分効果はあります。
シューズに鋭利な部分があると裂けてしまいますので、はくときにはご注意ください。

クリアー サイズM

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53304503
2020-10-01
用途:
雨天時シューズの防水目的
建設業・工事業

クリートを出すために底面のカットが必要だが、着用時にカット部より裂け未使用のまま廃棄。再購入して試すも同様の結果で終わった。ゴムに切れ目入れて伸ばして履くんだから裂けるの当たり前のことにもっと早く気づければよかった・・・。

5人が参考にしています
対象商品:
53304485
2020-08-01
用途:
雨の日の自転車で使用

滑り止め機能は無く、非常によく滑り、転倒します。一度使って靴底から破れ使用不能です。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする