リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーホルダー
カラークリヤーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53304574
品番
F78-124
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
穴をあけずに綴じる、スリムタイプファイルのNo.1アイテム。豊富に揃ったカラーバリエーションで色別分類に最適です。
用途
破れを防止するカット加工。特に透明度の高いクリスタルカラーは内容が一目で判断できます。
材質
ポリプロピレン
色
シークレットブラック
収納枚数
コピー用紙30枚
寸法(縦×横)(mm)
310×220
グリーン購入法
適合