SELFANA クリヤーホルダー<厚口>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード53304590 品番F7200-1
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

しっかりした厚みのクリヤーホルダー。 履歴書や会社情報、大切に保護したい書類を入れて持ち運べる。

用途履歴書などの大切な書類を入れて発送するのに最適。 材質ポリプロピレン(生地厚0.3mm) 厚さ(mm)1 クリア サイズA4 収納枚数コピー用紙30枚 寸法(縦×横)(mm)310×220
注意
※適正収容枚数:コピー用紙30枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする